Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 11,5 mm

Codice art.: GG1669 11,5
Imposta il prezzo 5 Articolo (30,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Nominale DC 11,5 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 55 mm
    Lunghezza complessiva L 102 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,22 mm/gir.
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG1669 11,5
    EAN / GTIN 4045197986900
    Codice del produttore GG1669 11,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    115
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    105
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un'ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni.
    Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all'usura.
    Come n. art. 122502.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno 1,5×⌀ nominale.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello