Arresto di caduta guidato su fune da 20 m Black/Orange R

Codice art.: FP92K1R
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo FP92K1R
copia
EAN / GTIN 5036108416134
copia
Codice del produttore FP92K1R
copia
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Sistema anticaduta con linea di ancoraggio a fune kernmantle da 12 mm di diametro con una presa a fune non apribile (dotata di,un moschettone a vite in acciaio legato e un assorbitore di energia) e un moschettone all'estremità della corda.

Proprietà:

  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Ammortizzante
  • Corda Kernmantel di alta qualità
  • Apertura moschettone da 19 mm
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 355:2002

Materiale:

Materiale: Corda Kernmantle; Acciaio inossidabile;

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello