Gancio per ponteggio Silver R

Codice art.: FP35SIR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo FP35SIR
copia
EAN / GTIN 5036108186532
copia
Codice del produttore FP35SIR
copia
Numero-L L01840 105259
copia
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Gancio da ponteggio in acciaio forgiato. ,Lunghezza: 220 mm, apertura cancello: 52 mm. Carico di rottura: 25kN.

Proprietà:

  • Apertura gancio ponteggio da 52 mm
  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 362:2004 Class A

Materiale:

Materiale: Lega di acciaio, trattata termicamente;

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello