Bilancia da tavolo FOB 5K1S: Portata 5000 g, divisione 1 g

Codice art.: FOB 5K1S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo FOB 5K1S
copia
EAN / GTIN 4045761135765
copia
Codice del produttore FOB 5K1S
copia
Numero-L L40250 1887
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Struttura estremamente piatta
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 125×155 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 175×150×40 mm
  • Pronta all‘uso: batterie comprese, blocco di 9 V, autonomia fino a 20 h
  • Peso netto 0,70 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello