Bilancia da tavolo FOB 30K-3NL: Portata 16000 g; 30000 g, divisione 2 g; 5 g

Codice art.: FOB 30K-3NL
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FOB 30K-3NL
EAN / GTIN 4045761161542
Codice del produttore FOB 30K-3NL
Numero-L L40250 2745

Descrizione

Descrizione:

  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (solo con funzionamento a batteria)
  • La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 285×255×90 mm
  • Pronta all‘uso: batterie comprese, 4×1.5 V AA, autonomia fino a 48 h
  • Peso netto 3,8 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello