Peso individuale 346-78: classe OIML M1, forma del peso Blocco Eco, materiale Ghisa laccata, valore nominale 20 kg

Codice art.: 346-78
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
    Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 346-78
    EAN / GTIN 4045761241695
    Codice del produttore 346-78
    Numero-L L40250 2110

    Descrizione

    Proprietà:

    • classe OIML M1
    • valore nominale 20 kg
    • forma del peso Blocco Eco
    • materiale Ghisa laccata

    Nota:

    • M1, 20 kg, Peso a blocco Eco, ghisa verniciata, quantità massima ammessa per bancale: 30, tariffa tutto incluso (max. 300 kg): max.15
    • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello