Misuratore di forza digitale (interno) FH 500UK, Max N 500 N, Divisione 0,1 N

Codice art.: FH 500UK
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
    Tipo di prodotto Potenziometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo FH 500UK
    EAN / GTIN 4045761225367
    Codice del produttore FH 500UK
    Numero-L L40250 2273

    Descrizione

    Descrizione:

    • Display reversibile con retroilluminazione
    • Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER
    • Interfaccia dati RS-232, di serie
    • Supporti standard: come mostrato in figura, barra di estensione: 90 mm
    • Fornito con valigetta robusta
    • Unità di misura selezionabili: N, kN, kgf, lbf
    • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
    • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
    • Auto-Power-Off
    • Memoria interna fino a 10 valori
    • Pachetto di statistica: calcolo della media di (massima) 10 valori di misura memorizzati, come pure Min, Max, n

    Proprietà:

    • Alta risoluzione: fino a 10.000 punti (portata di misura totale)
    • Frequenza di misurazione interna: 2000 Hz
    • Protezione contro i sovraccarichi: di [Max]
    • Dimensioni strumento completo L×P×A 230×66×36 mm
    • Filettatura: M6
    • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 12 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h
    • Peso netto 0,65 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello