Software AFH FD

Codice art.: AFH FD
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
    Tipo di prodotto Software

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo AFH FD
    EAN / GTIN 4045761122536
    Codice del produttore AFH FD

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il software AFH FD è progettato per tutte le applicazioni in cui si ricerca la forza in funzione della distanza. In genere, queste curve di forza sono richieste per prove di penetrazione o di estrazione
    • Il programma interroga contemporaneamente i dati di misurazione di un misuratore di forza, ad esempio SAUTER FH, e di un misuratore di lunghezza, ad esempio SAUTER LB o SAUTER LD
    • I dati di misurazione dei due strumenti vengono trasmessi continuamente al PC, sincronizzati dal software resp. Il software AFH FD o LD è compatibile con tutti i dispositivi delle serie SAUTER FC, FH e FL
    • Questi strumenti di misura vengono solitamente utilizzati in combinazione con i banchi di prova SAUTER, in particolare le serie SAUTER e ,. Tuttavia, possono essere utilizzati anche su macchine di prova meccaniche
    • Funzioni di valutazione aggiuntive: - Espansione dell'oggetto in prova- Forza di trazione e compressione- Test di carico- Archiviazione dei dati registrati
    • Consegna SAUTER AFH FD o AFH LD: - Software AFH FD o. LD su DVD- Istruzioni per l'uso- Cavo di interfaccia RS-232 per FH (FH-A01)- Cavo di interfaccia RS-232 per FL (FL-A04)- Cavo di interfaccia USB per FL (FL-A01)- Cavo di interfaccia RS-232 per LB (LB-A01)
    • Compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10
    • Esempio di ordine per un sistema di test completo:- FH 5K. (Misuratore digitale di forza)- LB 300-2. (Misuratore digitale di lunghezza)- AFH FD (Software di spostamento della forza)- TVM 5000N230N.* (Banco di prova)- LB-A02* (Montaggio di LB sul banco di prova)- 2× AFH 12 (Adattatore RS-232/USB)- AC 04* (Registrazione dell'oggetto di prova)- 963-163* (Forza di calibrazione)- 961-150* (Lunghezza di calibrazione)* non obbligatorio per il funzionamento del software AFH FD

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello