Misuratore di forza digitale (interno) FH 20UK, Max N 20 N, Divisione 0,01 N

Codice art.: FH 20UK
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FH 20UK
EAN / GTIN 4045761225329
Codice del produttore FH 20UK

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER
  • Interfaccia dati RS-232, di serie
  • Supporti standard: come mostrato in figura, barra di estensione: 90 mm
  • Fornito con valigetta robusta
  • Unità di misura selezionabili: N, kN, kgf, lbf
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Auto-Power-Off
  • Memoria interna fino a 10 valori
  • Pachetto di statistica: calcolo della media di (massima) 10 valori di misura memorizzati, come pure Min, Max, n

Proprietà:

  • Alta risoluzione: fino a 10.000 punti (portata di misura totale)
  • Frequenza di misurazione interna: 2000 Hz
  • Protezione contro i sovraccarichi: 150% di [Max]
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 230×66×36 mm
  • Filettatura: M6
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 12 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h
  • Peso netto 0,65 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello