Misuratore di forza digitale (interno) FC 50, Max N 50 N, Divisione 0,01 N

Codice art.: FC 50
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FC 50
EAN / GTIN 4045761160859
Codice del produttore FC 50
Numero-L L40250 1728

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Sicurezza: con sollecitazioni superiori al 110 % del campo di misurazione l‘apparecchio emette segnali acustici e visivi chiaramente percepibili
  • Fornito con valigetta robusta
  • Misurazione con tolleranza (funzione del valore limite): valore limite superiore e inferiore regolabile, tra 10 e 100 % di [MAX], nel senso della trazione e della pressione. Il processo di misura è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Visualizzazione capacità: Barra luminosa crescente indica la portata ancora disponibile
  • Struttura esterna in metallo per appllicazioni più durevoli in condizioni ambientali difficili
  • Unità di misura selezionabili: N, kgf, ozf, lbf
  • Funzione AUTO-OFF o servizio continuo
  • Interfaccia dati USB e cavo di interfaccia di serie
  • Interfaccia dati RS-232 di serie
  • Memoria interna fino a 500 valori

Proprietà:

  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 20 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h
  • Velocità di trasmissione a PC fino a 200 valori di misura al secondo
  • Filettatura: M6
  • Peso netto 0,95 kg
  • Protezione contro i sovraccarichi: 150% di [Max]
  • Dimensioni totali L×P×A 140×70×34 mm
  • Precisione di misurazione: 0,3% du [Max]

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello