Descrizione:
La giacca invernale DX4 è realizzata con un tessuto elasticizzato e altamente isolante che garantisce calore e comfort. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una maggiore e illimitata libertà di movimento. Più lungo sulla schiena, i polsini anti vento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro gli agenti atmosferici.
Proprietà:
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca sul petto con zip
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 5 ampie tasche
- Tasche laterali con zip
- Cappuccio staccabile
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cuciture in contrasto
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Cerniera di accesso per la stampa del marchio aziendale
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Prestazioni migliorate
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tasca per cellulare
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere
Composizione della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;