DX4 Pantalone Holster Softshell Tasca Rimovibile Black 28 R

Codice art.: DX450BKR28
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglia DE 28

Identificazione e classificazione

Codice articolo DX450BKR28
copia
EAN / GTIN 5036108403097
copia
Codice del produttore DX450BKR28
copia
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

I pantaloni DX4 Softshell con tasca Holster staccabile sono progettati con precisione utilizzando un rivoluzionario tessuto elasticizzato ripstop tecnico traspirante, impermeabile e antivento. È progettato ergonomicamente e utilizza il posizionamento mirato di tessuti dinamici stretch 4-vie per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il pantalone è dotato di una cintura posteriore a vita alta con elastici laterali, che garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro. Le tasche per ginocchiere regolabili con caricamento dall'alto, le tasche anteriori di dimensioni generose e le tasche multifunzionali con zip sulle cosce consentono di riporre in modo sicuro telefono, penne e attrezzi. Cuciture triple su tutta la superficie per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • 14 tasche ampie
  • Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
  • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Tasca per cellulare
  • Tasca porta metro
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Passanti per cintura per una maggiore durata
  • Cintura D-ring per chiavi o ID card
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 315
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello