Strumento di misura della coppia DB 500-2, Campo di misurazione; 500 Nm, Divisione 0,1 Nm, Frequenza di misurazione interna 1000 Hz

Codice art.: DB 500-2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo DB 500-2
copia
EAN / GTIN 4045761193499
copia
Codice del produttore DB 500-2
copia
Numero-L L40250 1927
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ottimo per controllare chiavi dinamometriche ed avvitatori elettrici
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Stabile lastra di montaggio per fissare in sicurezza
  • Display grafico LCD retroilluminato
  • Interfaccia dati USB e RS-232 comprese
  • Struttura esterna in metallo per appllicazioni più durevoli in condizioni ambientali difficili
  • Materiale in dotazione: sensore rotativo, resistente valigetta per il trasporto, lastra di montaggio (modelli con [Max] ≥ 20 Nm)
  • Misurazione con tolleranza (funzione del valore limite): Valore superiore ed inferiore programmabile. Il processo di misura è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Utilizzabile in entrambi i sensi di rotazione
  • La memoria dati interna archivia fino a 500 dati di misura. Il contenuto della memoria può essere trasferito al PC tramite un software opzionale
  • Funzione AUTO-OFF
  • Visualizzazione capacità: Barra luminosa crescente indica la portata ancora disponibile

Proprietà:

  • Protezione contro i sovraccarichi: 120% di [Max]
  • Frequenza interna di misurazione: 1000 Hz
  • Peso netto ca. 3,2 kg
  • Display LCD Grafico retroilluminato
  • Precisione di misurazione: ± 0,5% du [Max]
  • Unità di misura selezionabili: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Campo di misurazione utilizzabile: 5 – 100 % di [Max]
  • Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 18 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 14 h
  • Dimensioni bilancia L×P×A 200×100×50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello