Scala di conteggio CXB 3K0.2: Portata 3000 g, divisione 0,2 g

Codice art.: CXB 3K0.2
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
    Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo CXB 3K0.2
    EAN / GTIN 4045761085480
    Codice del produttore CXB 3K0.2
    Numero-L L40250 2535

    Descrizione

    Proprietà:

    • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 18 mm
    • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 300×225 mm
    • Dimensioni alloggiamento L×P×A, 300×330×110 mm
    • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 200 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
    • Peso netto 4,0 kg
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello