Sistema di conteggio CCS 60K0.01.: Portata 60 kg / 3 kg, Divisione 0,002 kg / 0,00001 kg

Codice art.: CCS 60K0.01.
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
    Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo CCS 60K0.01.
    EAN / GTIN 4045761180116
    Codice del produttore CCS 60K0.01.
    Numero-L L40250 1960

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
    • Bilancia di riferimento KERN CFS 3K-5: Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione

    Proprietà:

    • Bilancia di riferimento KERN CFS 3K-5:
    • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
    • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 295×225 mm
    • Peso netto ca. 3,4 kg
    • Piattaforma Quantità KERN KFP-V20 IP65:
    • Dimensioni piatto di pesata L×P×A, acciaio inox, 400×300×128 mm
    • Cavo di collegamento ca. 2,5 m

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello