Chiave a bussola con 1/4″ albero esagonale 17 mm

Codice art.: BD014E 17mm
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo BD014E 17mm
copia
EAN / GTIN 4991644651450
copia
Codice del produttore BD014E 17mm
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 104 mm
  • D1: 22,5 mm
  • Lunghezza: 18 mm
  • Guida: 1/4″
  • Esagono esterno
  • Uscita 17 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello