Borsone trolley PW3 100L resistente all'acqua Black R

Codice art.: B951BKR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo B951BKR
copia
EAN / GTIN 5036108360260
copia
Codice del produttore B951BKR
copia
Numero-L L01840 101430
copia
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il borsone trolley da 100 litri è un borsone altamente resistente alle intemperie, perfetto da portare in viaggio. Ruote robuste e una maniglia telescopica offrono un facile trasporto. Realizzato in tessuto ripstop in poliestere super resistente da 600 denari ricoperto da una pellicola laminata in TPU, il B951 offre protezione per tutti i tuoi attrezzi, vestiti, stivali da lavoro.,,L'ampio scomparto principale è facilmente accessibile tramite un pannello a forma di U con cerniera. All'interno ci sono un sacco di soluzioni per riporre oggetti, incluso uno scomparto a rete per consentire l'archiviazione specifica di alcuni oggetti. Cinghie extra lungo i lati possono essere utilizzate per agganciare attrezzatura extra.,

Proprietà:

  • Incredibilmente durevole e resistente
  • Robusto sistema di ruote in linea
  • Manico telescopico
  • Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
  • Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
  • Pannello di base robusto
  • Scomparto interno in rete separato
  • Tre sezioni divise con divisori a strappo
  • 78cm x 37cm x 35cm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello