Carrello per sedie

Codice art.: B1335L
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per sedie

Identificazione e classificazione

Codice articolo B1335L
copia
EAN / GTIN 4017976213354
copia
Codice del produttore B1335L
copia
Numero-L L90080 800
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Per il trasporto di sedie impilate. Combinazione di carrello per merce impilata B1325L e telaio di supporto in tubolare di acciaio. Il telaio di supporto può essere agganciato al carrello con una sola mano, è regolabile in altezza in continuo e autobloccante. Il carrello può essere utilizzato per altri trasporti in qualsiasi momento. Il telaio di supporto può essere agganciato alle aste in posizione di riposo. Il fissaggio viene effettuato con nastro chiusura a strappo. Robusta struttura saldata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Impugnature di sicurezza. Ruote con gomme ad aria, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Lunghezza braccio di supporto 500 mm, larghezza supporto 250 mm, portata 70 kg. Brevetto tedesco: 10 2004 034 195

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza della pala (mm): 320
Profondità della pala (mm): 250
Larghezza totale (mm): 580
Profondità totale (mm): 884
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello