Mini-strettoio in alluminio AM

Codice art.: AM4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo AM4
copia
EAN / GTIN 4008158001449
copia
Codice del produttore AM4
copia
Numero-L L80030 357
copia
Produttore BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per modellismo e hobbistica
  • Peso leggero, solo 55 g

Proprietà:

  • Overhead: 34 mm
  • Materiale / superficie:
    • Aste in alluminio
    • Mandrino in acciaio zincato
    • Piatto spingidisco in alluminio
  • Apertura alare: 47 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello