Morsetto SAUTER AE 05

Codice art.: AE 05
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo AE 05
copia
EAN / GTIN 4045761247697
copia
Codice del produttore AE 05
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Morsetto tendifune e tendifilo, Escursione 2,5 mm, 500 N, M6, (1 pezzo)
Larghezza di apertura (tra le ganasce): Max. 2,5 mm, prove di trazione fino a 500 N, filettatura M6; Sicurezza contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]; Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili. Il provino può essere semplicemente avvolto intorno alla vite e collegato tramite il morsetto; Consegna: 1 pezzo;

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello