LUKAS disco da taglio diamantato LD7 S10 per asfalto Ø 450 mm mototroncatrice

Codice art.: A344174502210283
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo A344174502210283
copia
EAN / GTIN 4027497472819
copia
Codice del produttore A344174502210283
copia
Numero-L L51820 101436
copia
Produttore LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco da taglio diamantato per cemento armato e materiali edili è rivestito di diamanti sintetici e dotato di un nuovo tipo di legante. Si tratta di un utensile universale per tagliare i materiali più duri ad alte velocità. Grazie alla geometria ottimizzata, è stata aumentata non soltanto la durata, ma sono anche diminuite le vibrazioni ed è migliorata la sicurezza. Gli affilati taglienti dei diamanti di questo disco da taglio sono ideali per mattoni, tegole, muratura, Gasbeton, manufatti in calcestruzzo e altri materiali edili, offrendo anche un rapporto qualità-prezzo molto buono. Questo disco da taglio quindi è l'utensile perfetto per effettuare lavori rapidi in cantiere e ottenere tagli puliti senza scheggiature. Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
n max.: 2700 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Larghezza segmento/taglio: 4 mm
Altezza segmento: 10 mm
Tipo: Disco da taglio diamantato
V max.: 100 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 25.4 mm
Diametro utensile: 450 mm

Vantaggi:

Il disco da taglio rivestito di diamanti sintetici e dotato di una nuova tipologia di legante consente il taglio universale dei materiali più duri con elevate velocità di avanzamento. Grazie alla geometria ottimizzata, è stata aumentata non soltanto la durata, ma sono anche diminuite le vibrazioni ed è migliorata la sicurezza.

Uso:

Calcestruzzo fresco: adatto
Asfalto: ideale

Materiale:

Pietra e materiale da costruzione

Per:

Tagliare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Lavorare i materiali più duri con il diamante, il materiale più duro conosciuto
Compatibile con tutte le macchine, ad es. le mototroncatrici con attacco da 1 pollice
Uso universale con elevate velocità di avanzamento grazie all'innovativa forma segmentata
Vibrazioni ridotte, massima sicurezza e lunga durata grazie alla geometria ottimizzata dei segmenti

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello