Guanto Grip 13 in nitrile senza 3 dita (Pk12) White/Grey XS R

Codice art.: A311W7RXS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore Weiß/Grau
Misure guanti da lavoro 6

Identificazione e classificazione

Codice articolo A311W7RXS
copia
EAN / GTIN 5036146018086
copia
Codice del produttore A311W7RXS
copia
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

I nostri guanti senza 3 dita in nitrile sono la soluzione perfetta per artigiani come elettricisti, idraulici e falegnami che richiedono destrezza e sensibilità al tatto nel loro lavoro. Questi guanti sono progettati con il pollice e i primi due polpastrelli rimossi per garantire la sensibilità al tatto e consentire una manipolazione precisa di strumenti e materiali. Realizzati in resistente materiale nitrilico, questi guanti resistono all'olio e al grasso, alle forature e alle abrasioni. Venduto in confezione da 12 paia

Proprietà:

  • Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
  • Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello