LUKAS dischi abrasivi autoadesivi PSK universali Ø 18 mm corindone grana 60

Codice art.: A2300018060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A2300018060
    EAN / GTIN 4027497020829
    Codice del produttore A2300018060
    Numero-L L50320 9

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Per il montaggio non servono attrezzi •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard vantaggi: •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Questi utensili autoadesivi rendono superflui gli attrezzi per il montaggio e sono molto flessibili

    Proprietà:

    Forma utensile: piatto
    Granulometria: 60
    Confezione prodotto: Scatola
    Abrasivo: NK (corindone standard)
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Superficie adesiva
    Diametro utensile: 18 mm

    Vantaggi:

    Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
    Questi utensili autoadesivi rendono superflui gli attrezzi per il montaggio e sono molto flessibili

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: adatto
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
    Leghe di titanio e di nichel: ideale
    Plastica/legno/gomma: ideale

    Materiale:

    Acciaio
    Plastica e legno
    Ghisa
    Alluminio

    Per:

    Bisellatura: ideale
    Sbavare: ideale
    Finitura: ideale
    Lucidatura: adatto
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: ideale
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: adatto
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
    Per il montaggio non servono attrezzi
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello