LUKAS portautensile GTK per dischi abrasivi Ø 18 mm gambo 3 mm

Codice art.: A250301830001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Supporto per capsule abrasive

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A250301830001
    EAN / GTIN 4027497023707
    Codice del produttore A250301830001
    Numero-L L50510 1

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Proprietà:

    Forma utensile: piatto
    Durezza: duro (80-90 Shore)
    n max.: 20000 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Lunghezza del gambo: 30 mm
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 3 mm
    Diametro utensile: 18 mm

    Vantaggi:

    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Per:

    Bisellatura: -
    Forare: -
    Spazzole: -
    Sbavare: -
    Finitura: -
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello