Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 40 mm

Codice art.: 995S-T55
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 995S-T55
    EAN / GTIN 4000896047727
    Codice del produttore 995S-T55
    Numero-L L60140 1149

    Descrizione

    Descrizione:

    • Versione corta
    • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
    • Superficie: fosfatata, lubrificata
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo interno TORX®
    • Apertura chiave: ∙ T55
    • Dimensioni / Lunghezza: 40 mm
    • Lunghezza l1: 22.4 mm
    • Peso netto (kg): 0.06 kg
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello