Molla di sicurezza ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)

Codice art.: 900S-HF814
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 900S-HF814
    EAN / GTIN 4000896044733
    Codice del produttore 900S-HF814
    Numero-L L60140 2285

    Descrizione

    Descrizione:

    • Molla di sicurezza per inserti chiave a bussola Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12
      8 – 14 mm ∙ E10 – E16
      Per 900S
    • Per inserti chiave a bussola per utilizzo con avvitadadi secondo DIN 3129
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Peso netto (kg): 0 kg
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

    Esclusione di responsabilità

    Parti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
    L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello