Specchio industriale, rettangolare, Modello: 40X60

Codice art.: 994459 40X60
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 40 cm
Larghezza 60 cm
Distanza di osservazione 0 m - 15 m
Tipo di prodotto Specchio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994459 40X60
copia
EAN / GTIN 8720598316179
copia
Codice del produttore 420-207
copia
Produttore JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Descrizione

Esecuzione:

Per una migliore visione d’insieme di vie pericolose e poco accessibili o degli impianti industriali con scarsa visibilità. Riduzione al minimo del rischio di infortuni. In vetro acrilico infrangibile.
Per una maggiore sicurezza sulle vie con scarsa visibilità, senza distorsioni. Telaio in poliestere resistente agli urti con pellicola 3M riflettente (nero-giallo).

Uso:

Per l’impiego negli ambienti interni ed esterni.

Fornitura:

Incluso supporto per montaggio 48-90 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello