• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Traverse paracolpi 800 mm

Codice art.: 994270 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 100 mm
Lunghezza 800 mm
Spessore (parete) 3 mm
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994270 800
EAN / GTIN 4260214934188
Codice del produttore 350800

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio profilato da 3 mm di facile montaggio (a vite e a incastro). Grazie alla struttura a innesto e all'ampia scelta di lunghezze, questo sistema permette una notevole adattabilità.
Paracolpi costituito da 2 traverse, montate una sopra l'altra.

Verniciatura:

Giallo zinco RAL 1018 termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello