{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 1.000 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 4.000 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.520 mm | |
Profondità | 970 mm | |
Altezza utile | 1.890 mm | |
Larghezza utile | 1.320 mm | |
Profondità utile | 950 mm | |
Altezza utile ripiano estraibile | 35 mm | |
Larghezza utile ripiano estraibile | 1.240 mm | |
Profondità utile ripiano estraibile portata | 800 mm | |
Numero ripiani estraibili al 100 % | 3 | |
Ripiano estraibile portata | 1.000 kg | |
Portata pannello di testa | 500 kg | |
Carico modulo (singolo) | 4.000 kg | |
Stoccaggio di pallet | Stoccaggio trasversale di pallet | |
Tipo di prodotto | Scaffale per carichi pesanti |
Codice articolo |
993421 2000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406098001
copia |
|
Codice del produttore |
993421 2000
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |