{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 1.000 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 4.000 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.500 mm | |
Larghezza | 1.120 mm | |
Profondità | 1.370 mm | |
Altezza utile | 2.390 mm | |
Larghezza utile | 920 mm | |
Profondità utile | 1.350 mm | |
Altezza utile ripiano estraibile | 35 mm | |
Larghezza utile ripiano estraibile | 830 mm | |
Profondità utile ripiano estraibile portata | 1.200 mm | |
Numero ripiani estraibili al 100 % | 4 | |
Ripiano estraibile portata | 1.000 kg | |
Portata pannello di testa | 500 kg | |
Carico modulo (singolo) | 4.000 kg | |
Stoccaggio di pallet | Stoccaggio longitudinale di pallet | |
Tipo di prodotto | Scaffale per carichi pesanti |
Codice articolo | 993401 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406097974 | |
Codice del produttore | 993401 2500 |