Scaffale per carichi pesanti, elem. base, con 2 spalle e ripiano estr. al 100% 2000 mm

Codice art.: 993401 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 1.000
  • Portata corpo interno dell’armadio: 4.000
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 1.000 kg
    Portata corpo interno dell’armadio 4.000 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 1.120 mm
    Profondità 1.370 mm
    Altezza utile 1.890 mm
    Larghezza utile 920 mm
    Profondità utile 1.350 mm
    Altezza utile ripiano estraibile 35 mm
    Larghezza utile ripiano estraibile 830 mm
    Profondità utile ripiano estraibile portata 1.200 mm
    Numero ripiani estraibili al 100 % 3
    Ripiano estraibile portata 1.000 kg
    Portata pannello di testa 500 kg
    Carico modulo (singolo) 4.000 kg
    Stoccaggio di pallet Stoccaggio longitudinale di pallet
    Tipo di prodotto Scaffale per carichi pesanti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 993401 2000
    EAN / GTIN 4062406097967
    Codice del produttore 993401 2000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le spalle realizzate con profilati a C di largh. 100 mm sono dotate di 3 o 4 ripiani completamente estraibili (estrazione al 100%). Fori di ancoraggio con passo da 50 mm.
    Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani), ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi).

    Verniciatura:

    Telaio, parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, ripiani estraibili antracite RAL 7016 termoverniciati.

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza, lo scaffale deve essere ancorato al pavimento in corrispondenza delle piastre d'appoggio tramite idonei tasselli.
    • Gli scaffali possono essere rivestiti con pareti laterali n. art. 993260; 993270, assortimenti di ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310993316.
    • In caso di carico massimo di un elemento base + 1 elemento aggiuntivo le sollecitazioni a terra risultanti sono: carico di punta 2500 kg, pressione sulle superfici 10 kg/cm2, carico sulle superfici per m2 3290 kg/m2.
    • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello