Griglia metallica, Profondità: 400mm

Codice art.: 991724 400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 400
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 400 kg
Altezza 30 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 400 mm
Materiale zincato
Campo d’impiego Kragarmregal
Tipo di prodotto Griglia metallica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991724 400
copia
EAN / GTIN 2050001760814
copia
Produttore RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Descrizione

Esecuzione:

Per appoggio su bracci a sbalzo. Griglia metallica zincata a caldo. Portata massima per griglia metallica 400 kg.
Possibilità di avvitamento ai bracci a sbalzo utilizzando 2 viti di fissaggio.

Per:

Scaffali con bracci a sbalzo n. art. 991711991718, bracci a sbalzo singoli n. art. 991720.

Fornitura:

Griglia metallica, 2 piastrine di fissaggio, 2 viti autofilettanti 6×16 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello