Tassello da pavimento per telai di scaffali per pallet

Codice art.: 991470
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale zincata
Lunghezza 115 mm
12 mm
Tipo di prodotto Tassello da pavimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991470
copia
EAN / GTIN 4004514227034
copia
Codice del produttore 46699
copia
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Tassello da pavimento zincato per il fissaggio al pavimento di telai di scaffali per pallet.

Per:

Scaffali per pallet n. art. 991202 − 991227, profilati n. art. 991488991489.

Nota:

Tenere presente che l’ancoraggio a terra non è adatto per tutti i tipi di pavimento. Omologazione per qualità del calcestruzzo C20/25.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello