• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 43 mm

Codice art.: 990S-18
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990S-18
EAN / GTIN 4000896160860
Codice del produttore 990S-18
Numero-L L60140 3492

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture con profilo XZN,
ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori, ammortizzatori e ruota albero a cammeMontaggio e smontaggio dell'unità mozzo ruota/cuscinetto
ad es. VW Touran dal 2004, AUDI A3 dal 2004, Golf 5 e ŠKODA di stessa costruzione
  • A scelta attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2“ oppure
    Attacco esagonale esterno 24 mm
  • Versione corta
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ M18
  • Dimensioni / Lunghezza: 43 mm
  • Lunghezza l1: 6 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello