Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 75 mm

Codice art.: 990S-14LG
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990S-14LG
    EAN / GTIN 4000896161003
    Codice del produttore 990S-14LG
    Numero-L L60140 3339

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture con profilo XZN,
    ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori, ammortizzatori e ruota albero a cammeConnessione a vite posteriore del disco porta-freno e connessione a vite anteriore dell’ammortizzatore su VW Passat 3C
    volano MB 541-542-904
    Bloccaggio degli ammortizzatori su VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 tipo 8P, TT e SEAT León
    • A scelta attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2“ oppure
      Attacco esagonale esterno 24 mm
    • Versione lunga
    • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
    • Superficie: fosfatata, lubrificata
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm
    • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
    • Apertura chiave: ∙ M14
    • Dimensioni / Lunghezza: 75 mm
    • Lunghezza l1: 39.7 mm
    • Peso netto (kg): 0.12 kg
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello