{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg | |
Spessore ripiano | 38 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza scaffale | 800 mm | |
Laghezza ripiano | 975 mm | |
Profondità ripiano | 975 mm | |
Ripiano lato frontale (dimensione A) | 777 mm | |
Profondità ripiano (dimensione B) | 900 mm | |
Numero ripiani | 2 | |
Per profondità raccordo scaffale | 400 mm | |
Carico massimo campo | 900 kg | |
Per il montaggio dello scaffale è necessario uno scaffale componibile | si | |
Soluzione angolare esclusiva | no | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Raccordi angolari |
Codice articolo |
990241 800
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406113995
copia |
|
Codice del produttore |
990241 800
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |