Cesoia da orefice - lamiera sottile 180 mm, direzione di taglio links

Codice art.: 988-181
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 988-181
copia
EAN / GTIN 4027474562670
copia
Codice del produttore 988-181
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La cesoia Berliner viene utilizzata per tagliare lamiere sottili. Grazie al rivestimento protettivo, le gambe hanno una presa particolarmente buona. Il fermo fisso protegge le lame e previene possibili lesioni da schiacciamento. La struttura snella delle gambe consente la lavorazione anche in punti difficili da raggiungere.
  • Alta forza grazie all'amplificatore di forza
  • Un fermo fisso offre protezione per i bordi di taglio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 7 1/16
  • Direzione di taglio: Sinistro
  • Versione con forbici: curvo
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello