{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Volume | 240 l | |
Tolleranza volume | -5 / +15 l | |
Capacità nominale | 240 | |
Altezza | 1.100 mm | |
Larghezza | 585 mm | |
Profondità | 740 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Colore | blu | |
Peso | 14,9 kg | |
Carico utile a norma DIN EN | 96 kg | |
Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |
Codice articolo | 987801 240 | |
EAN / GTIN | 4052941277177 | |
Codice del produttore | 1150604 |