Bidone per la spazzatura 120 l

Codice art.: 987801 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Contenitore Pro Wave
Volume 120 l
Tolleranza volume -6 / +8 l
Capacità nominale 120
Altezza 1.005 mm
Larghezza 480 mm
Profondità 555 mm
⌀ Ruota 200 mm
Colore blu
Peso 10,5 kg
Carico utile a norma DIN EN 48 kg
Tipo di prodotto Bidone per la spazzatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987801 120
EAN / GTIN 4052941684371
Codice del produttore 1150934

Descrizione

Esecuzione:

Bidone per la spazzatura con tronco conico in plastica. Nervature stabilizzanti nei bordi superiori. Coperchio con scanalatura perimetrale di sgocciolamento per l’acqua di condensa. Le impugnature del coperchio sono maneggevoli e opportunamente inclinate. Cerniera quadrupla (Dim. 80: cerniera doppia) con protezione dei perni ribattuti. Fondo rinforzato con struttura degli assi brevettata. Carrello stabile esterno con solido asse rotore rinforzato e ruote estremamente scorrevoli. Esecuzione coperchio con apertura acusticamente isolata, conforme all’ordinanza contro l’inquinamento acustico ai sensi della direttiva UE 2000/14.
Maggiore stabilità del contenitore grazie allo speciale design del fondo con profilo ondulato su tutto il perimetro.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 e 6

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello