Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 14 ∙ 45 mm

Codice art.: 985S-14
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 985S-14
EAN / GTIN 4000896211968
Codice del produttore 985S-14
Numero-L L60140 4992

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture, ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori e ammortizzatori
  • A scelta attacco con
    Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 mm = 12″ o
    Attacco esagonale esterno 24 mm,
  • opzionalmente con adattatore HAZET 1003S-1
  • Versione corta
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 14 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 45 mm
  • Lunghezza l1: 9 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello