Pinze a crimpare per connettori di cavi

Codice art.: 985894
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 985894
copia
EAN / GTIN 3148519858945
copia
Codice del produttore 985894
copia
Numero-L L60130 1368
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Doppia crimpatura di connettori per cavi isolati secondo lo standard, in modo che aderiscano al nucleo del conduttore e al rilascio insulationAccessible in qualsiasi momentoReverse crimpatura: Posizionamento del connettore del cavo sulla ganascia inamovibile per una maggiore efficienza o precisione Pezzo di compressione in acciaio inossidabile con 3 profili:Profilo rosso:0,5 - 1,5 mmProfilo blu: 1,5 - 2,5 mm2Profilo giallo: 4 - 6 mm2La forma supporta il supporto della manoPresa comodaLunghezza: 230 mm.

Proprietà:

  • L [mm]: 230 [g]: 490

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello