{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 3 mm | |
Gamma colori | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
Capacità di raccolta | 203 l | |
Contenuto fusto | 200 l | |
Altezza | 460 mm | |
Larghezza | 800 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Capacità di magazzino fusti 200 litri | 1 | |
Numero fusti | 1 | |
Carico sulla superficie | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 57 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
Codice articolo |
981285 1X200
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001937568
copia |
|
Produttore | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |