Stazione di prova ESD incluso alimentatore, Modello: EN

Codice art.: 972880 EN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Ohmetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972880 EN
EAN / GTIN 4057989114095
Codice del produttore C-199 1185NE

Descrizione

Esecuzione:

Alimentazione: batteria da 9 V o alimentatore. Tensione di misura: 15 V. Campo di misura: 0,75 – 35 MΩ (polsiera), 0,75 – 100 MΩ (scarpa). Collegamenti: pulsante 10,3+4,5+4,0 mm, connettore a banana.

Fornitura:

Apparecchio per collaudo, elettrodo per scarpe, cavo di collegamento, alimentatore di rete da 9 V. Supporto a muro incluso, con manuale di istruzioni stampato sul retro.

Nota:

All’estero usare un adattatore o una batteria rettangolare da 9 V (n. art. 081551, n. art. 081553 oppure n. art. 081561 rispettivamente Dim. 6LR61).

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello