• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Stazione di prova ESD incluso alimentatore DE

Codice art.: 972880 DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di prodotto Ohmetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Codice del produttore C-199 1185ND

Descrizione

Esecuzione:

Alimentazione: batteria da 9 V o alimentatore. Tensione di misura: 15 V. Campo di misura: 0,75 – 35 MΩ (polsiera), 0,75 – 100 MΩ (scarpa). Collegamenti: pulsante 10,3+4,5+4,0 mm, connettore a banana.

Fornitura:

Apparecchio per collaudo, elettrodo per scarpe, cavo di collegamento, alimentatore di rete da 9 V. Supporto a muro incluso, con manuale di istruzioni stampato sul retro.

Nota:

All’estero usare un adattatore o una batteria rettangolare da 9 V (n. art. 081551, n. art. 081553 oppure n. art. 081561 rispettivamente Dim. 6LR61).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello