Sgabello da banco – ESD, espanso PU, con piattelli ESD

Codice art.: 972701 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Larghezza seduta 340 mm
    Profondità seduta 300 mm
    Altezza schienale 190 mm
    ⌀ Basamento a stella 580 mm
    Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
    Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
    Campo di regolazione altezza 510 mm - 780 mm
    Regolazione inclinazione della seduta no
    Materiale seduta Espanso PU
    Materiale basamento a stella Alluminio lucidato
    Colore materiale seduta nero
    Esecuzione basamento a stella elemento scorrevole
    Con schienale si
    Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
    Norma DIN 68877
    Tipo di prodotto Sgabello da banco ESD

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972701 ESD
    EAN / GTIN 4016849562834
    Codice del produttore JCN09500RD

    Descrizione

    Esecuzione:

    Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio (⌀ 600 mm). Regolazione continua dell’altezza mediante molla a gas. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato. Morbida seduta con arresto; il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell’aria (comfort climatico). Sostegno dorsale ergonomico (altezza 190mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.

    Uso:

    Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.
    Sgabello da banco con piattelli per un’altezza di lavoro di 720 − 1000 mm.

    Norma:

    Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.
    DIN 68877

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello