Sedia girevole da lavoro ESD, imbottitura di stoffa con piattello e anello poggiapiedi, alta BLACK

Codice art.: 972691 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Esecuzione altezza della seduta elevata
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972691 BLACK
EAN / GTIN 4016849626277
Codice del produttore JCN7210120

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con imbottitura in stoffa conduttiva ESD, comodi, morbidi e traspiranti. Schienale con guscio in plastica conduttivo. Basamento a stella in alluminio lucidato. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/ai piattelli. Imbottitura ergonomica con appoggi per la spina lombare e pratiche maniglie.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript