• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sedia girevole da lavoro ESD, skay simil-pelle, con rotelle, bassa BLACK

Codice art.: 972680 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Codice del produttore JCN7150100

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con rivestimento in simil-pelle non conduttivo ESD, comodi e morbidi. Lavabili e di facile manutenzione. Schienale con guscio in plastica conduttivo. Basamento a stella in alluminio lucidato.
Collegamento conduttivo senza interruzione dall’imbottitura alle rotelle/ i piattelli ESD. Imbottitura ergonomica con appoggi per la spina lombare e pratiche maniglie.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello