ESD postazione di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza portata max. 250 kg, piano di lavoro ESD, Modello: 1250

Codice art.: 972017 1250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 610 mm - 1.200 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 750 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.250 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Velocità di sollevamento 38 mm/s
Portata massima 250 kg
Peso 94 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972017 1250
copia
EAN / GTIN 4062406773588
copia
Codice del produttore 972017 1250
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro ESD con regolazione elettrica dell’altezza. Telaio portante non conduttivo con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Il piano di lavoro ESD conduttivo spesso 50 mm. Pannello di comando non conduttivo ESD.
Tavolo da lavoro senza lamiere anticesoiamento, non per montaggio in serie.

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse termoverniciate in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Facili attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L’aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello