{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetto estraibili verticale | 600 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 2.400 kg | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 37 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 717 mm | |
Profondità | 725 mm | |
Larghezza in E | 36E | |
Profondità in E | 36E | |
Cassetti a estrazione verticale larghezza | 315 mm | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.750 mm | |
Larghezza utile piano estraibile verticale | 308 mm | |
Profondità utile cassetto estraibile verticale | 628 mm | |
Numero di cassetti estraibili | 2 | |
Esecuzione cassetto estraibile verticale | con guide sul fondo | |
Peso | 259 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio verticale per carichi pesanti per macchine a CN |
Codice articolo |
971620 2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197495327
copia |
|
Codice del produttore |
971620 2
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |