Pinza per capicorda rivestiti in materiale bicomponente verniciata nera 240 mm

Codice art.: 97 32 240
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
Prezzo per 6 Articolo: 140,28 €
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 32 240
copia
EAN / GTIN 4003773079491
copia
Codice del produttore 97 32 240
copia
Numero-L L70010 1626
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per il taglio di cavi, la spelatura di fili e la crimpatura di capicorda isolati e connettori isolati termoretraibili nonché capicorda non isolati in conformità alla norma DIN 46234
  • con fori per troncare viti filettati in rame e ottone con filettatura M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 e M 5
  • articolazione a vite per un’elevata stabilità ed un movimento uniforme

Proprietà:

  • Applicazione: capicorda isolati + connettori per cavi
  • Capacità millimetrica: 0,5 - 6,0 mm²
  • Numero di nidi: 3
  • AWG: 20 - 10
  • verniciata nera
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello